※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キヌガワ
FLOAT SAVER COOL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02775049
品番
ブラック
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ブラック
浮力
約370
本体寸法(mm)
W110 × H230 × D18
サイズ(inch)
使用可能端末:6.9 inch(iPhone17 Pro Max対応)
素材
PVC、ABS、アルミ蒸着ウレタン
防水
IP68相当