ヤガミ
フィンヒーター AIN型
★AIN2143Z
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大出力密度・総電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大出力密度(W/cm
2
)
4.3
総電力(W)
1000
注文コード
02775661
品番
★AIN2143Z
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
優れた放熱効果
・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。
・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
用途
・乾燥炉内の空気加熱
外径(Φ)
32
首下長(mm)
590
最大出力密度(W/cm
2
)
4.3
寸法CS(mm)
40
総電力(W)
1000
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
160
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200