PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789259PA0304-DA x 830L SUS 8002+C=C+8002830
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848077PA0304-DA x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848190PA0304-DA x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789679PA0304-DA x 900L SUS 8002+C=C+8002900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790056PA0304-DA x 730L SUS 8002+C=C+8002730
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848330PA0304-DA x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849958PA0304-DA x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790546PA0304-DA x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850728PA0304-DA x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790580PA0304-DA x 3200L SUS 8002+C=C+80023200
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790939PA0304-DA x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850832PA0304-DA x 570L SUS 8002+C=C+8002570
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791018PA0304-DA x 870L SUS 8002+C=C+8002870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850929PA0304-DA x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791192PA0304-DA x 200L SUS 8002+C=C+8002200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852819PA0304-DA x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854149PA0304-DA x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791560PA0304-DA x 40000L SUS 8002+C=C+800240000
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791700PA0304-DA x 290L SUS 8002+C=C+8002290
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854919PA0304-DA x 1200L SUS 8002+C=C+80021200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791840PA0304-DA x 400L SUS 8002+C=C+8002400
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855847PA0304-DA x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856057PA0304-DA x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792199PA0304-DA x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856888PA0304-DA x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792452PA0304-DA x 3700L SUS 8002+C=C+80023700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792470PA0304-DA x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857132PA0304-DA x 790L SUS 8002+C=C+8002790
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857342PA0304-DA x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793066PA0304-DA x 50000L SUS 8002+C=C+800250000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859478PA0304-DA x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794290PA0304-DA x 25000L SUS 8002+C=C+800225000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794387PA0304-DA x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859487PA0304-DA x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795760PA0304-DA x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861341PA0304-DA x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796076PA0304-DA x 610L SUS 8002+C=C+8002610
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861438PA0304-DA x 840L SUS 8002+C=C+8002840
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862120PA0304-DA x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796207PA0304-DA x 4600L SUS 8002+C=C+80024600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796216PA0304-DA x 250L SUS 8002+C=C+8002250
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862312PA0304-DA x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796539PA0304-DA x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862558PA0304-DA x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796600PA0304-DA x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862680PA0304-DA x 2000L SUS 8002+C=C+80022000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862716PA0304-DA x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797056PA0304-DA x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797230PA0304-DA x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862802PA0304-DA x 6000L SUS 8002+C=C+80026000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする