PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789180PA0304-DA x 830L SUS 8001+F=F+8001830
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847280PA0304-DA x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789232PA0304-DA x 1450L SUS 8001+F=F+80011450
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847316PA0304-DA x 11000L SUS 8001+F=F+800111000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789582PA0304-DA x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847542PA0304-DA x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847998PA0304-DA x 960L SUS 8001+F=F+8001960
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789950PA0304-DA x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848208PA0304-DA x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790467PA0304-DA x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848452PA0304-DA x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790501PA0304-DA x 590L SUS 8001+F=F+8001590
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848479PA0304-DA x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792068PA0304-DA x 720L SUS 8001+F=F+8001720
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792321PA0304-DA x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849127PA0304-DA x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849188PA0304-DA x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792811PA0304-DA x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849371PA0304-DA x 970L SUS 8001+F=F+8001970
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793739PA0304-DA x 9500L SUS 8001+F=F+80019500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850089PA0304-DA x 1700L SUS 8001+F=F+80011700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793766PA0304-DA x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850238PA0304-DA x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794010PA0304-DA x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851358PA0304-DA x 640L SUS 8001+F=F+8001640
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795638PA0304-DA x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851796PA0304-DA x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796521PA0304-DA x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852688PA0304-DA x 650L SUS 8001+F=F+8001650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797467PA0304-DA x 3600L SUS 8001+F=F+80013600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797571PA0304-DA x 770L SUS 8001+F=F+8001770
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852986PA0304-DA x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853632PA0304-DA x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798122PA0304-DA x 1500L SUS 8001+F=F+80011500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854192PA0304-DA x 290L SUS 8001+F=F+8001290
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798228PA0304-DA x 1400L SUS 8001+F=F+80011400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855120PA0304-DA x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798517PA0304-DA x 620L SUS 8001+F=F+8001620
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798849PA0304-DA x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855522PA0304-DA x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856109PA0304-DA x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798919PA0304-DA x 710L SUS 8001+F=F+8001710
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856538PA0304-DA x 2600L SUS 8001+F=F+80012600
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799872PA0304-DA x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800441PA0304-DA x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857037PA0304-DA x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857220PA0304-DA x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801071PA0304-DA x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801832PA0304-DA x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857667PA0304-DA x 1650L SUS 8001+F=F+80011650
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする