PA0304-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847377PA0304-DA x 620L C=C620
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790668PA0304-DA x 4700L C=C4700
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848321PA0304-DA x 1400L C=C1400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791612PA0304-DA x 4400L C=C4400
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848951PA0304-DA x 570L C=C570
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791657PA0304-DA x 610L C=C610
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791770PA0304-DA x 870L C=C870
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848969PA0304-DA x 17000L C=C17000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849231PA0304-DA x 950L C=C950
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791831PA0304-DA x 1500L C=C1500
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849502PA0304-DA x 200L C=C200
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791849PA0304-DA x 2500L C=C2500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849529PA0304-DA x 850L C=C850
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792156PA0304-DA x 1300L C=C1300
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849590PA0304-DA x 330L C=C330
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792172PA0304-DA x 770L C=C770
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792269PA0304-DA x 460L C=C460
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850107PA0304-DA x 490L C=C490
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793529PA0304-DA x 600L C=C600
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850500PA0304-DA x 5000L C=C5000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793687PA0304-DA x 1900L C=C1900
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850920PA0304-DA x 40000L C=C40000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793931PA0304-DA x 270L C=C270
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850999PA0304-DA x 450L C=C450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794536PA0304-DA x 540L C=C540
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851288PA0304-DA x 1950L C=C1950
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796119PA0304-DA x 700L C=C700
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851428PA0304-DA x 4300L C=C4300
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851952PA0304-DA x 1650L C=C1650
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797090PA0304-DA x 3700L C=C3700
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852022PA0304-DA x 980L C=C980
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797528PA0304-DA x 3500L C=C3500
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852372PA0304-DA x 280L C=C280
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798368PA0304-DA x 350L C=C350
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852390PA0304-DA x 290L C=C290
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798481PA0304-DA x 670L C=C670
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853196PA0304-DA x 900L C=C900
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798508PA0304-DA x 930L C=C930
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853702PA0304-DA x 1350L C=C1350
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799366PA0304-DA x 3400L C=C3400
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799409PA0304-DA x 740L C=C740
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854332PA0304-DA x 6500L C=C6500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854928PA0304-DA x 9500L C=C9500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799461PA0304-DA x 30000L C=C30000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855741PA0304-DA x 15000L C=C15000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799908PA0304-DA x 19000L C=C19000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800249PA0304-DA x 790L C=C790
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855987PA0304-DA x 860L C=C860
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856240PA0304-DA x 2800L C=C2800
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800371PA0304-DA x 9000L C=C9000
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする