PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847201PA0304-DA x 710L 8002+C=C+8002710
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790379PA0304-DA x 880L 8002+C=C+8002880
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790616PA0304-DA x 210L 8002+C=C+8002210
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847490PA0304-DA x 830L 8002+C=C+8002830
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791359PA0304-DA x 230L 8002+C=C+8002230
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848348PA0304-DA x 3400L 8002+C=C+80023400
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792032PA0304-DA x 330L 8002+C=C+8002330
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848400PA0304-DA x 30000L 8002+C=C+800230000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792278PA0304-DA x 390L 8002+C=C+8002390
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848750PA0304-DA x 480L 8002+C=C+8002480
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792391PA0304-DA x 620L 8002+C=C+8002620
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849581PA0304-DA x 6500L 8002+C=C+80026500
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849949PA0304-DA x 1400L 8002+C=C+80021400
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793118PA0304-DA x 6000L 8002+C=C+80026000
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850692PA0304-DA x 590L 8002+C=C+8002590
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793861PA0304-DA x 750L 8002+C=C+8002750
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851182PA0304-DA x 840L 8002+C=C+8002840
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795349PA0304-DA x 25000L 8002+C=C+800225000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851340PA0304-DA x 850L 8002+C=C+8002850
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795419PA0304-DA x 7500L 8002+C=C+80027500
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795970PA0304-DA x 630L 8002+C=C+8002630
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851507PA0304-DA x 1150L 8002+C=C+80021150
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796451PA0304-DA x 1000L 8002+C=C+80021000
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851611PA0304-DA x 8500L 8002+C=C+80028500
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796469PA0304-DA x 650L 8002+C=C+8002650
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852128PA0304-DA x 2500L 8002+C=C+80022500
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797817PA0304-DA x 320L 8002+C=C+8002320
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852697PA0304-DA x 420L 8002+C=C+8002420
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852941PA0304-DA x 3600L 8002+C=C+80023600
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798219PA0304-DA x 4600L 8002+C=C+80024600
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853528PA0304-DA x 2300L 8002+C=C+80022300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798709PA0304-DA x 3200L 8002+C=C+80023200
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798718PA0304-DA x 580L 8002+C=C+8002580
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854420PA0304-DA x 730L 8002+C=C+8002730
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798761PA0304-DA x 9000L 8002+C=C+80029000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854517PA0304-DA x 40000L 8002+C=C+800240000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855637PA0304-DA x 290L 8002+C=C+8002290
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798806PA0304-DA x 3000L 8002+C=C+80023000
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855856PA0304-DA x 2600L 8002+C=C+80022600
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798876PA0304-DA x 4800L 8002+C=C+80024800
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800021PA0304-DA x 940L 8002+C=C+8002940
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855996PA0304-DA x 960L 8002+C=C+8002960
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800818PA0304-DA x 1200L 8002+C=C+80021200
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856468PA0304-DA x 1900L 8002+C=C+80021900
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800976PA0304-DA x 270L 8002+C=C+8002270
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856547PA0304-DA x 400L 8002+C=C+8002400
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856626PA0304-DA x 760L 8002+C=C+8002760
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801351PA0304-DA x 980L 8002+C=C+8002980
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856992PA0304-DA x 450L 8002+C=C+8002450
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802130PA0304-DA x 11000L 8002+C=C+800211000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする