PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847411PA0304-DA x 730L 8001+F=F+8001730
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789627PA0304-DA x 4500L 8001+F=F+80014500
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790239PA0304-DA x 1250L 8001+F=F+80011250
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848759PA0304-DA x 1750L 8001+F=F+80011750
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792531PA0304-DA x 920L 8001+F=F+8001920
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849328PA0304-DA x 3400L 8001+F=F+80013400
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849362PA0304-DA x 1950L 8001+F=F+80011950
¥4,098
¥4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793310PA0304-DA x 2900L 8001+F=F+80012900
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849380PA0304-DA x 16000L 8001+F=F+800116000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793660PA0304-DA x 20000L 8001+F=F+800120000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849931PA0304-DA x 380L 8001+F=F+8001380
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793696PA0304-DA x 630L 8001+F=F+8001630
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794116PA0304-DA x 550L 8001+F=F+8001550
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850649PA0304-DA x 760L 8001+F=F+8001760
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797108PA0304-DA x 200L 8001+F=F+8001200
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851008PA0304-DA x 540L 8001+F=F+8001540
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797221PA0304-DA x 1050L 8001+F=F+80011050
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851279PA0304-DA x 5000L 8001+F=F+80015000
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798727PA0304-DA x 390L 8001+F=F+8001390
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851629PA0304-DA x 410L 8001+F=F+8001410
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851717PA0304-DA x 330L 8001+F=F+8001330
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798788PA0304-DA x 12000L 8001+F=F+800112000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799847PA0304-DA x 910L 8001+F=F+8001910
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852451PA0304-DA x 2500L 8001+F=F+80012500
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800100PA0304-DA x 3700L 8001+F=F+80013700
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852722PA0304-DA x 30000L 8001+F=F+800130000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853038PA0304-DA x 570L 8001+F=F+8001570
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800258PA0304-DA x 580L 8001+F=F+8001580
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800407PA0304-DA x 400L 8001+F=F+8001400
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853440PA0304-DA x 2600L 8001+F=F+80012600
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800922PA0304-DA x 660L 8001+F=F+8001660
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854070PA0304-DA x 3500L 8001+F=F+80013500
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854508PA0304-DA x 230L 8001+F=F+8001230
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801938PA0304-DA x 2100L 8001+F=F+80012100
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801947PA0304-DA x 310L 8001+F=F+8001310
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854569PA0304-DA x 870L 8001+F=F+8001870
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801990PA0304-DA x 1450L 8001+F=F+80011450
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854892PA0304-DA x 4900L 8001+F=F+80014900
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854989PA0304-DA x 320L 8001+F=F+8001320
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802340PA0304-DA x 890L 8001+F=F+8001890
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803442PA0304-DA x 360L 8001+F=F+8001360
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855016PA0304-DA x 9500L 8001+F=F+80019500
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855077PA0304-DA x 290L 8001+F=F+8001290
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803539PA0304-DA x 6500L 8001+F=F+80016500
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803862PA0304-DA x 480L 8001+F=F+8001480
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855181PA0304-DA x 4300L 8001+F=F+80014300
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856310PA0304-DA x 14000L 8001+F=F+800114000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803932PA0304-DA x 40000L 8001+F=F+800140000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856407PA0304-DA x 880L 8001+F=F+8001880
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804589PA0304-DA x 2400L 8001+F=F+80012400
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする