PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789347PA0306-DA x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847298PA0306-DA x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847359PA0306-DA x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790361PA0306-DA x 50000L SUS 8002+C=C+800250000
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791122PA0306-DA x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848181PA0306-DA x 3600L SUS 8002+C=C+80023600
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848619PA0306-DA x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792506PA0306-DA x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848768PA0306-DA x 290L SUS 8002+C=C+8002290
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793416PA0306-DA x 850L SUS 8002+C=C+8002850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793827PA0306-DA x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849556PA0306-DA x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849651PA0306-DA x 980L SUS 8002+C=C+8002980
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794299PA0306-DA x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794780PA0306-DA x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850010PA0306-DA x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850466PA0306-DA x 460L SUS 8002+C=C+8002460
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794911PA0306-DA x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795279PA0306-DA x 730L SUS 8002+C=C+8002730
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851322PA0306-DA x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795568PA0306-DA x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851620PA0306-DA x 3700L SUS 8002+C=C+80023700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852512PA0306-DA x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795611PA0306-DA x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852889PA0306-DA x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795830PA0306-DA x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853239PA0306-DA x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795988PA0306-DA x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854140PA0306-DA x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796058PA0306-DA x 1300L SUS 8002+C=C+80021300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854587PA0306-DA x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796898PA0306-DA x 2300L SUS 8002+C=C+80022300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797632PA0306-DA x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854761PA0306-DA x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797921PA0306-DA x 360L SUS 8002+C=C+8002360
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854937PA0306-DA x 880L SUS 8002+C=C+8002880
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798420PA0306-DA x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854962PA0306-DA x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855409PA0306-DA x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798596PA0306-DA x 840L SUS 8002+C=C+8002840
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855452PA0306-DA x 1850L SUS 8002+C=C+80021850
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798937PA0306-DA x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801299PA0306-DA x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855732PA0306-DA x 4600L SUS 8002+C=C+80024600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801807PA0306-DA x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855768PA0306-DA x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801850PA0306-DA x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855881PA0306-DA x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802349PA0306-DA x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855890PA0306-DA x 7500L SUS 8002+C=C+80027500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする