PA0306-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847639PA0306-DA x 1150L SUS F=F1150
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789871PA0306-DA x 1850L SUS F=F1850
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847919PA0306-DA x 650L SUS F=F650
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791858PA0306-DA x 950L SUS F=F950
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848217PA0306-DA x 1100L SUS F=F1100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791998PA0306-DA x 9500L SUS F=F9500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848461PA0306-DA x 7000L SUS F=F7000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792969PA0306-DA x 25000L SUS F=F25000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848786PA0306-DA x 300L SUS F=F300
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793249PA0306-DA x 11000L SUS F=F11000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793581PA0306-DA x 920L SUS F=F920
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849800PA0306-DA x 2600L SUS F=F2600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793712PA0306-DA x 530L SUS F=F530
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849809PA0306-DA x 16000L SUS F=F16000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849836PA0306-DA x 420L SUS F=F420
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794482PA0306-DA x 850L SUS F=F850
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850272PA0306-DA x 310L SUS F=F310
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795629PA0306-DA x 2400L SUS F=F2400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850421PA0306-DA x 2200L SUS F=F2200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797151PA0306-DA x 14000L SUS F=F14000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797336PA0306-DA x 5500L SUS F=F5500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850762PA0306-DA x 12000L SUS F=F12000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851017PA0306-DA x 250L SUS F=F250
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797458PA0306-DA x 3800L SUS F=F3800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851209PA0306-DA x 800L SUS F=F800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797808PA0306-DA x 910L SUS F=F910
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851227PA0306-DA x 1950L SUS F=F1950
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798332PA0306-DA x 2700L SUS F=F2700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798901PA0306-DA x 210L SUS F=F210
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851532PA0306-DA x 6000L SUS F=F6000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851672PA0306-DA x 600L SUS F=F600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799226PA0306-DA x 4200L SUS F=F4200
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853230PA0306-DA x 810L SUS F=F810
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799592PA0306-DA x 1550L SUS F=F1550
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799996PA0306-DA x 520L SUS F=F520
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853772PA0306-DA x 680L SUS F=F680
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853930PA0306-DA x 360L SUS F=F360
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800608PA0306-DA x 660L SUS F=F660
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800888PA0306-DA x 770L SUS F=F770
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854341PA0306-DA x 1050L SUS F=F1050
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854822PA0306-DA x 480L SUS F=F480
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801116PA0306-DA x 40000L SUS F=F40000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854910PA0306-DA x 440L SUS F=F440
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801588PA0306-DA x 4100L SUS F=F4100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855138PA0306-DA x 840L SUS F=F840
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801920PA0306-DA x 1300L SUS F=F1300
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802112PA0306-DA x 500L SUS F=F500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855226PA0306-DA x 4300L SUS F=F4300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855461PA0306-DA x 260L SUS F=F260
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802638PA0306-DA x 410L SUS F=F410
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする