PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847456PA0306-DA x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789241PA0306-DA x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790081PA0306-DA x 4300L SUS 8001+F=F+80014300
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847727PA0306-DA x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790291PA0306-DA x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847849PA0306-DA x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847946PA0306-DA x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790869PA0306-DA x 50000L SUS 8001+F=F+800150000
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791009PA0306-DA x 3300L SUS 8001+F=F+80013300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848680PA0306-DA x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791298PA0306-DA x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850886PA0306-DA x 880L SUS 8001+F=F+8001880
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791736PA0306-DA x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851218PA0306-DA x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851367PA0306-DA x 660L SUS 8001+F=F+8001660
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792217PA0306-DA x 750L SUS 8001+F=F+8001750
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851997PA0306-DA x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792820PA0306-DA x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793642PA0306-DA x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852006PA0306-DA x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852469PA0306-DA x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793757PA0306-DA x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852652PA0306-DA x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794448PA0306-DA x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853851PA0306-DA x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794570PA0306-DA x 940L SUS 8001+F=F+8001940
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854289PA0306-DA x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794622PA0306-DA x 1700L SUS 8001+F=F+80011700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794789PA0306-DA x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854831PA0306-DA x 4500L SUS 8001+F=F+80014500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854867PA0306-DA x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795462PA0306-DA x 710L SUS 8001+F=F+8001710
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796101PA0306-DA x 250L SUS 8001+F=F+8001250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855348PA0306-DA x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855488PA0306-DA x 500L SUS 8001+F=F+8001500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796171PA0306-DA x 1900L SUS 8001+F=F+80011900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796390PA0306-DA x 650L SUS 8001+F=F+8001650
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856066PA0306-DA x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856696PA0306-DA x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796688PA0306-DA x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797239PA0306-DA x 490L SUS 8001+F=F+8001490
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858611PA0306-DA x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858647PA0306-DA x 300L SUS 8001+F=F+8001300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797361PA0306-DA x 6000L SUS 8001+F=F+80016000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799610PA0306-DA x 530L SUS 8001+F=F+8001530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858717PA0306-DA x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858726PA0306-DA x 440L SUS 8001+F=F+8001440
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800030PA0306-DA x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800109PA0306-DA x 210L SUS 8001+F=F+8001210
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859250PA0306-DA x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする