PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847989PA0306-DA x 510L 8001+F=F+8001510
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789530PA0306-DA x 7500L 8001+F=F+80017500
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848260PA0306-DA x 320L 8001+F=F+8001320
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790169PA0306-DA x 1550L 8001+F=F+80011550
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849730PA0306-DA x 930L 8001+F=F+8001930
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790248PA0306-DA x 12000L 8001+F=F+800112000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791097PA0306-DA x 480L 8001+F=F+8001480
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850396PA0306-DA x 820L 8001+F=F+8001820
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850588PA0306-DA x 220L 8001+F=F+8001220
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791246PA0306-DA x 750L 8001+F=F+8001750
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791447PA0306-DA x 3000L 8001+F=F+80013000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850859PA0306-DA x 3400L 8001+F=F+80013400
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851638PA0306-DA x 280L 8001+F=F+8001280
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791481PA0306-DA x 1050L 8001+F=F+80011050
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791490PA0306-DA x 910L 8001+F=F+8001910
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851726PA0306-DA x 960L 8001+F=F+8001960
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852442PA0306-DA x 650L 8001+F=F+8001650
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791718PA0306-DA x 1800L 8001+F=F+80011800
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853081PA0306-DA x 830L 8001+F=F+8001830
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791797PA0306-DA x 4200L 8001+F=F+80014200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791928PA0306-DA x 310L 8001+F=F+8001310
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855436PA0306-DA x 8500L 8001+F=F+80018500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856021PA0306-DA x 440L 8001+F=F+8001440
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792111PA0306-DA x 780L 8001+F=F+8001780
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792357PA0306-DA x 300L 8001+F=F+8001300
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856222PA0306-DA x 50000L 8001+F=F+800150000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856660PA0306-DA x 900L 8001+F=F+8001900
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793021PA0306-DA x 1250L 8001+F=F+80011250
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793197PA0306-DA x 1900L 8001+F=F+80011900
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856836PA0306-DA x 6000L 8001+F=F+80016000
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793258PA0306-DA x 1300L 8001+F=F+80011300
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857396PA0306-DA x 4800L 8001+F=F+80014800
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793398PA0306-DA x 340L 8001+F=F+8001340
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857509PA0306-DA x 3300L 8001+F=F+80013300
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794667PA0306-DA x 410L 8001+F=F+8001410
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858760PA0306-DA x 670L 8001+F=F+8001670
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794841PA0306-DA x 460L 8001+F=F+8001460
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859232PA0306-DA x 7000L 8001+F=F+80017000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795331PA0306-DA x 270L 8001+F=F+8001270
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859259PA0306-DA x 3600L 8001+F=F+80013600
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859591PA0306-DA x 560L 8001+F=F+8001560
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795717PA0306-DA x 18000L 8001+F=F+800118000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859652PA0306-DA x 2200L 8001+F=F+80012200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795787PA0306-DA x 40000L 8001+F=F+800140000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859740PA0306-DA x 760L 8001+F=F+8001760
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795796PA0306-DA x 920L 8001+F=F+8001920
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798831PA0306-DA x 1450L 8001+F=F+80011450
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859810PA0306-DA x 19000L 8001+F=F+800119000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798962PA0306-DA x 720L 8001+F=F+8001720
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860142PA0306-DA x 15000L 8001+F=F+800115000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする