PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847438PA0308-DA x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789329PA0308-DA x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789652PA0308-DA x 3000L SUS 8002+C=C+80023000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848531PA0308-DA x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789731PA0308-DA x 450L SUS 8002+C=C+8002450
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849066PA0308-DA x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790072PA0308-DA x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849310PA0308-DA x 13000L SUS 8002+C=C+800213000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849468PA0308-DA x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790151PA0308-DA x 690L SUS 8002+C=C+8002690
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792312PA0308-DA x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849617PA0308-DA x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849678PA0308-DA x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792540PA0308-DA x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849791PA0308-DA x 3700L SUS 8002+C=C+80023700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793730PA0308-DA x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850902PA0308-DA x 3500L SUS 8002+C=C+80023500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794491PA0308-DA x 7500L SUS 8002+C=C+80027500
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795069PA0308-DA x 3100L SUS 8002+C=C+80023100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851200PA0308-DA x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796128PA0308-DA x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851866PA0308-DA x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851979PA0308-DA x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797562PA0308-DA x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798036PA0308-DA x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852049PA0308-DA x 6500L SUS 8002+C=C+80026500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798210PA0308-DA x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852347PA0308-DA x 550L SUS 8002+C=C+8002550
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852460PA0308-DA x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798578PA0308-DA x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799190PA0308-DA x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852478PA0308-DA x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800082PA0308-DA x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853720PA0308-DA x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853887PA0308-DA x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800782PA0308-DA x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854052PA0308-DA x 1150L SUS 8002+C=C+80021150
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801019PA0308-DA x 1200L SUS 8002+C=C+80021200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802331PA0308-DA x 1500L SUS 8002+C=C+80021500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854176PA0308-DA x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802446PA0308-DA x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855872PA0308-DA x 8000L SUS 8002+C=C+80028000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802647PA0308-DA x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856152PA0308-DA x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856432PA0308-DA x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802656PA0308-DA x 6000L SUS 8002+C=C+80026000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803399PA0308-DA x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856486PA0308-DA x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803618PA0308-DA x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856782PA0308-DA x 40000L SUS 8002+C=C+800240000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする