PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847569PA0308-DA x 1650L SUS 8001+F=F+80011650
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789171PA0308-DA x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848068PA0308-DA x 350L SUS 8001+F=F+8001350
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789311PA0308-DA x 2500L SUS 8001+F=F+80012500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790300PA0308-DA x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848671PA0308-DA x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849441PA0308-DA x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790842PA0308-DA x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849870PA0308-DA x 420L SUS 8001+F=F+8001420
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792637PA0308-DA x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850080PA0308-DA x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793057PA0308-DA x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850202PA0308-DA x 510L SUS 8001+F=F+8001510
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793590PA0308-DA x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793940PA0308-DA x 360L SUS 8001+F=F+8001360
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850719PA0308-DA x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794186PA0308-DA x 940L SUS 8001+F=F+8001940
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850938PA0308-DA x 2700L SUS 8001+F=F+80012700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851471PA0308-DA x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794518PA0308-DA x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851891PA0308-DA x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794552PA0308-DA x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794832PA0308-DA x 750L SUS 8001+F=F+8001750
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852591PA0308-DA x 3600L SUS 8001+F=F+80013600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852810PA0308-DA x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795209PA0308-DA x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795306PA0308-DA x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853011PA0308-DA x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853991PA0308-DA x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795532PA0308-DA x 4200L SUS 8001+F=F+80014200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796146PA0308-DA x 730L SUS 8001+F=F+8001730
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854088PA0308-DA x 50000L SUS 8001+F=F+800150000
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797537PA0308-DA x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854411PA0308-DA x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854578PA0308-DA x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797711PA0308-DA x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797912PA0308-DA x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855619PA0308-DA x 40000L SUS 8001+F=F+800140000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798061PA0308-DA x 250L SUS 8001+F=F+8001250
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855716PA0308-DA x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798088PA0308-DA x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855777PA0308-DA x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855811PA0308-DA x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798149PA0308-DA x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856161PA0308-DA x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798551PA0308-DA x 19000L SUS 8001+F=F+800119000
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857177PA0308-DA x 280L SUS 8001+F=F+8001280
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798639PA0308-DA x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857728PA0308-DA x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799199PA0308-DA x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする