PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847368PA0308-DA x 680L 8002+C=C+8002680
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790598PA0308-DA x 1200L 8002+C=C+80021200
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790756PA0308-DA x 420L 8002+C=C+8002420
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848628PA0308-DA x 440L 8002+C=C+8002440
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850597PA0308-DA x 960L 8002+C=C+8002960
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791386PA0308-DA x 8000L 8002+C=C+80028000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851148PA0308-DA x 2800L 8002+C=C+80022800
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791569PA0308-DA x 3500L 8002+C=C+80023500
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852198PA0308-DA x 500L 8002+C=C+8002500
¥4,098
¥4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792619PA0308-DA x 15000L 8002+C=C+800215000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793240PA0308-DA x 660L 8002+C=C+8002660
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852496PA0308-DA x 2900L 8002+C=C+80022900
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793292PA0308-DA x 520L 8002+C=C+8002520
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852977PA0308-DA x 1450L 8002+C=C+80021450
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794001PA0308-DA x 450L 8002+C=C+8002450
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853318PA0308-DA x 4500L 8002+C=C+80024500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853370PA0308-DA x 4400L 8002+C=C+80024400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794256PA0308-DA x 25000L 8002+C=C+800225000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794439PA0308-DA x 4100L 8002+C=C+80024100
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853388PA0308-DA x 40000L 8002+C=C+800240000
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853519PA0308-DA x 3200L 8002+C=C+80023200
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794649PA0308-DA x 16000L 8002+C=C+800216000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795401PA0308-DA x 410L 8002+C=C+8002410
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854752PA0308-DA x 700L 8002+C=C+8002700
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854770PA0308-DA x 1600L 8002+C=C+80021600
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797406PA0308-DA x 9500L 8002+C=C+80029500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855558PA0308-DA x 1150L 8002+C=C+80021150
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797781PA0308-DA x 3400L 8002+C=C+80023400
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800197PA0308-DA x 250L 8002+C=C+8002250
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855951PA0308-DA x 1300L 8002+C=C+80021300
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800757PA0308-DA x 460L 8002+C=C+8002460
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856730PA0308-DA x 17000L 8002+C=C+800217000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800800PA0308-DA x 510L 8002+C=C+8002510
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857168PA0308-DA x 2300L 8002+C=C+80022300
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801482PA0308-DA x 390L 8002+C=C+8002390
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857999PA0308-DA x 12000L 8002+C=C+800212000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802060PA0308-DA x 1500L 8002+C=C+80021500
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858620PA0308-DA x 2500L 8002+C=C+80022500
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802087PA0308-DA x 580L 8002+C=C+8002580
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858742PA0308-DA x 4000L 8002+C=C+80024000
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859128PA0308-DA x 710L 8002+C=C+8002710
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802376PA0308-DA x 730L 8002+C=C+8002730
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859189PA0308-DA x 400L 8002+C=C+8002400
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802471PA0308-DA x 4600L 8002+C=C+80024600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802559PA0308-DA x 610L 8002+C=C+8002610
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859426PA0308-DA x 11000L 8002+C=C+800211000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860580PA0308-DA x 720L 8002+C=C+8002720
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802681PA0308-DA x 5000L 8002+C=C+80025000
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803311PA0308-DA x 760L 8002+C=C+8002760
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862129PA0308-DA x 6000L 8002+C=C+80026000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする