PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全145種類を絞り込む
品番
145種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789512PA0312-DA x 760L SUS 8001+F=F+8001760
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847508PA0312-DA x 800L SUS 8001+F=F+8001800
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847612PA0312-DA x 1100L SUS 8001+F=F+80011100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790336PA0312-DA x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790476PA0312-DA x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848226PA0312-DA x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848558PA0312-DA x 440L SUS 8001+F=F+8001440
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790781PA0312-DA x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791036PA0312-DA x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848689PA0312-DA x 500L SUS 8001+F=F+8001500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849486PA0312-DA x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791962PA0312-DA x 4500L SUS 8001+F=F+80014500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850807PA0312-DA x 990L SUS 8001+F=F+8001990
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792050PA0312-DA x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792436PA0312-DA x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850972PA0312-DA x 2500L SUS 8001+F=F+80012500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792847PA0312-DA x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851751PA0312-DA x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793206PA0312-DA x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851839PA0312-DA x 640L SUS 8001+F=F+8001640
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852146PA0312-DA x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793468PA0312-DA x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852968PA0312-DA x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795340PA0312-DA x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795952PA0312-DA x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853799PA0312-DA x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797327PA0312-DA x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854280PA0312-DA x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797546PA0312-DA x 2600L SUS 8001+F=F+80012600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854298PA0312-DA x 13000L SUS 8001+F=F+800113000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856346PA0312-DA x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798176PA0312-DA x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798980PA0312-DA x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856416PA0312-DA x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799147PA0312-DA x 300L SUS 8001+F=F+8001300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856712PA0312-DA x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799732PA0312-DA x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856809PA0312-DA x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799917PA0312-DA x 1750L SUS 8001+F=F+80011750
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857518PA0312-DA x 9500L SUS 8001+F=F+80019500
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858087PA0312-DA x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801570PA0312-DA x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802139PA0312-DA x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858428PA0312-DA x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858796PA0312-DA x 750L SUS 8001+F=F+8001750
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802191PA0312-DA x 850L SUS 8001+F=F+8001850
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802672PA0312-DA x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858988PA0312-DA x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803609PA0312-DA x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859146PA0312-DA x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする