PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
41
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
1"
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全145種類を絞り込む
品番
145種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847517PA0316-DA x 690L SUS 8002+C=C+8002690
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789846PA0316-DA x 830L SUS 8002+C=C+8002830
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790309PA0316-DA x 460L SUS 8002+C=C+8002460
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847962PA0316-DA x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848199PA0316-DA x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790327PA0316-DA x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790957PA0316-DA x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848996PA0316-DA x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849642PA0316-DA x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791106PA0316-DA x 3500L SUS 8002+C=C+80023500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791639PA0316-DA x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850552PA0316-DA x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791901PA0316-DA x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851270PA0316-DA x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792251PA0316-DA x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851778PA0316-DA x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852539PA0316-DA x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792382PA0316-DA x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792418PA0316-DA x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853090PA0316-DA x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853099PA0316-DA x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792786PA0316-DA x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853781PA0316-DA x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793048PA0316-DA x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793608PA0316-DA x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854219PA0316-DA x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854876PA0316-DA x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794421PA0316-DA x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794972PA0316-DA x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855330PA0316-DA x 1150L SUS 8002+C=C+80021150
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855339PA0316-DA x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795927PA0316-DA x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02856048PA0316-DA x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796022PA0316-DA x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856362PA0316-DA x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796372PA0316-DA x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856766PA0316-DA x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796582PA0316-DA x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797072PA0316-DA x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858218PA0316-DA x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858638PA0316-DA x 610L SUS 8002+C=C+8002610
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797431PA0316-DA x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799899PA0316-DA x 1200L SUS 8002+C=C+80021200
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862689PA0316-DA x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800362PA0316-DA x 400L SUS 8002+C=C+8002400
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862847PA0316-DA x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800730PA0316-DA x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862899PA0316-DA x 3100L SUS 8002+C=C+80023100
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863170PA0316-DA x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801290PA0316-DA x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする