カバースリーブ ハイジェニックデザイン

カバースリーブ ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)カバースリーブ ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。
・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。
・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD-E]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・EPDM製のシーリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-40℃~120℃

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781446FKCS-M16-62-HD-E【シールリング】FSRN-28-24-2-HD-E200622822
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781620FKCS-M20-68-HD-E【シールリング】FSRN-32-28-2-HD-E272683227
¥8,180
¥8,098
¥8,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781882FKCS-M12-56-HD-E【シールリング】FSRN-25-21-2-HD-E159562519
¥6,350
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781979FKCS-M24-74-HD-E【シールリング】FSRN-36-32-2-HD-E352743630
¥9,730
¥9,698
¥10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする