曜日別特売
FKCS-M20-68-HD-E カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKCS-M20-68-HD-E カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781620
FKCS-M20-68-HD-E カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781620

カバースリーブ ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法D(mm)32
内容量1個注文コード02781620品番FKCS-M20-68-HD-E
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。
・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。
・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD-E]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・EPDM製のシーリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-40℃~120℃

適合
【シールリング】FSRN-32-28-2-HD-E
質量(g)
272
寸法H(mm)
68
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
27
寸法D1(mm)
32.8
寸法M(mm)
M20
寸法h(mm)
60
寸法Lf(mm)
25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする