曜日別特売
TSOD-18-X カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社) 02781751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOD-18-X カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社) 02781751
TSOD-18-X カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社) 02781751

カムローラワイパー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法H・タイプなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
18
タイプ
X
注文コード
02781751
品番
TSOD-18-X
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。
・レールやローラへの汚れの付着を防止します。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
2
タイプ
X
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
3.5
寸法W(mm)
12.6
寸法(mm)
Lc :3.5
寸法L(mm)
7
寸法L1(mm)
5
寸法M(mm)
M3
寸法h(mm)
17
寸法W1(mm)
5.6
レールタイプ
固定側レール TSOA-XV・TSOA-XT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする