※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
カムローラワイパー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
45
30
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781796
品番
TSPD-45-K-X
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。
・レールやローラへの汚れの付着を防止します。
・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
45
寸法L1(mm)
4
寸法W(mm)
12.5
寸法h(mm)
20
質量(g)
10