パレットバンド 横巻きベルト 200mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02782496
品番
PB2050
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

全面 面ファスナー式で、幅広いベルト。どんな形状でもしっかり固縛。
物流コストを大きく削減できます。
幅広で積荷を傷つけにくいです。

ベルト幅(mm)
200
全長(m)
5
ベルト色
ブラック
有効締付サイズ(m)
2.4~5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする