曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上

真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
オネジ
内容量
1個
全184種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
材質
184種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
適合ねじ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05009790VPF3RHN標準3M10x13HNBR
¥2,926
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009799VPF8RN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x18ニトリル
¥5,775
¥4,198
¥4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009808VPF25ANE標準5.8M14x125導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥3,663
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009817VPF8RF-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x18フッ素
¥6,798
¥4,898
¥5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009826VPF30RS-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x130シリコーン
¥8,228
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009842VPF10RU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x110ウレタン
¥7,678
¥5,498
¥6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009851VPF15REP標準5.8M14x115EPDM
¥3,366
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009860VPF25AU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x125ウレタン
¥8,558
¥6,198
¥6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009869VPF30RU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x130ウレタン
¥8,613
¥6,198
¥6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009878VPF3REP-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x13EPDM
¥5,742
¥4,198
¥4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009887VPF50RU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x150ウレタン
¥9,746
¥6,998
¥7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009896VPF6RS-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x16シリコーン
¥5,940
¥4,298
¥4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009912VPF20ANE標準5.8M14x120導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥3,663
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009921VPF1RHN標準3M10x11HNBR
¥2,926
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009930VPF1RSE標準3M10x11導電性シリコーン
¥2,970
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009939VPF20AHN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x120HNBR
¥8,140
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009948VPF8RHN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x18HNBR
¥5,896
¥4,298
¥4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009957VPF15AU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x115ウレタン
¥7,788
¥5,598
¥6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009966VPF10REP-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x110EPDM
¥7,260
¥5,198
¥5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
05009982VPF40ANE標準5.8M14x140導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥4,048
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05009991VPF50REP標準5.8M14x150EPDM
¥4,180
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
05010000VPF6RU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x16ウレタン
¥6,270
¥4,498
¥4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010009VPF30RNE-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x130導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥8,228
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010018VPF30RHN標準5.8M14x130HNBR
¥3,707
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
05010027VPF8REP標準3M10x18EPDM
¥2,992
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
05010036VPF10RNE-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x110導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥7,348
¥5,298
¥5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010052VPF3RU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x13ウレタン
¥6,160
¥4,498
¥4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010061VPF40REP-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x140EPDM
¥8,393
¥5,998
¥6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010070VPF1RS-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x11シリコーン
¥5,830
¥4,198
¥4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010079VPF10RHN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x110HNBR
¥7,304
¥5,298
¥5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010088VPF4RNE-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x14導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥5,830
¥4,198
¥4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010097VPF15RN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x115ニトリル
¥7,238
¥5,198
¥5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010106VPF50RF-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x150フッ素
¥11,066
¥7,998
¥8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010122VPF40AF-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x140フッ素
¥9,713
¥6,998
¥7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010131VPF2RHN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x12HNBR
¥5,786
¥4,198
¥4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010140VPF6RSE-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x16導電性シリコーン
¥5,940
¥4,298
¥4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010149VPF4REP標準3M10x14EPDM
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
05010158VPF20RSE-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x120導電性シリコーン
¥8,228
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010167VPF50AS-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x150シリコーン
¥8,866
¥6,398
¥7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010176VPF15RF-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x115フッ素
¥8,448
¥5,998
¥6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010192VPF20AN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x120ニトリル
¥8,008
¥5,798
¥6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010201VPF20AS-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x120シリコーン
¥8,173
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010210VPF50AHN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x150HNBR
¥8,767
¥6,298
¥6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010219VPF20RN-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x120ニトリル
¥8,008
¥5,798
¥6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010228VPF10REP標準5.8M14x110EPDM
¥3,300
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
05010237VPF20AHN標準5.8M14x120HNBR
¥3,630
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
05010246VPF15ANE-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x115導電性NBR(低抵抗タイプ)
¥7,403
¥5,298
¥5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010262VPF10RS-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x110シリコーン
¥7,348
¥5,298
¥5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010271VPF25AEP-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用5.8M14x125EPDM
¥8,096
¥5,798
¥6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
05010280VPF1RU-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3M10x11ウレタン
¥6,160
¥4,498
¥4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする