曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ

真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
オネジ
内容量
1個
全69種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
材質
69種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合ねじ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05007559VPME1.5RMEP-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51.5EPDM小型タイプ
¥1,232
¥889
¥978(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007568VPME2RMEP-M3標準M3x0.52EPDM小型タイプ
¥902
¥649
¥714(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007577VPME1.5RMSE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51.5導電性シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007586VPME2RMNE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.52導電性NBR(低抵抗タイプ)小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007602VPME0.7RMF-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.50.7フッ素小型タイプ
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007611VPME2RMHN-M3標準M3x0.52HNBR小型タイプ
¥946
¥679
¥747(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007620VPME6RS-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.86シリコーン一般型タイプ
¥1,430
¥999
¥1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007629VPME0.7RMEP-M3標準M3x0.50.7EPDM小型タイプ
¥902
¥649
¥714(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007638VPME4RMN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.54ニトリル小型タイプ
¥1,155
¥829
¥912(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007647VPME1RMS-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007656VPME3RMS-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.53シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007672VPME0.7RMSE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.50.7導電性シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007681VPME1.5RMHN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51.5HNBR小型タイプ
¥1,276
¥919
¥1,011(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007690VPME1.5RMNE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51.5導電性NBR(低抵抗タイプ)小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007699VPME8REP-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.88EPDM一般型タイプ
¥1,342
¥959
¥1,055(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007708VPME4RMNE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.54導電性NBR(低抵抗タイプ)小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007717VPME1RMSE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51導電性シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007726VPME2RMEP-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.52EPDM小型タイプ
¥1,232
¥889
¥978(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007742VPME8RF-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.88フッ素一般型タイプ
¥2,288
¥1,698
¥1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007751VPME0.7RMNE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.50.7導電性NBR(低抵抗タイプ)小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007760VPME1RMN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51ニトリル小型タイプ
¥1,155
¥829
¥912(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007769VPME3RMN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.53ニトリル小型タイプ
¥1,155
¥829
¥912(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007778VPME6RN-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.86ニトリル一般型タイプ
¥1,265
¥899
¥989(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007787VPME8RNE-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.88導電性NBR(低抵抗タイプ)一般型タイプ
¥1,430
¥999
¥1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007796VPME8RN-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.88ニトリル一般型タイプ
¥1,265
¥899
¥989(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007812VPME2RMS-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.52シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007821VPME1.5RMN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51.5ニトリル小型タイプ
¥1,155
¥829
¥912(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007830VPME2RMHN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.52HNBR小型タイプ
¥1,276
¥919
¥1,011(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007839VPME1RMNE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51導電性NBR(低抵抗タイプ)小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007848VPME8RHN-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.88HNBR一般型タイプ
¥1,386
¥999
¥1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007857VPME4RMEP-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.54EPDM小型タイプ
¥1,232
¥889
¥978(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007866VPME0.7RMHN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.50.7HNBR小型タイプ
¥1,276
¥919
¥1,011(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007882VPME6REP-M5標準M5x0.86EPDM一般型タイプ
¥1,012
¥729
¥802(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007891VPME6RSE-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.86導電性シリコーン一般型タイプ
¥1,430
¥999
¥1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007900VPME1RMF-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51フッ素小型タイプ
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007909VPME4RMHN-M3標準M3x0.54HNBR小型タイプ
¥946
¥679
¥747(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007918VPME0.7RMHN-M3標準M3x0.50.7HNBR小型タイプ
¥946
¥679
¥747(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007927VPME3RMNE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.53導電性NBR(低抵抗タイプ)小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007936VPME6RNE-M5-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M5x0.86導電性NBR(低抵抗タイプ)一般型タイプ
¥1,430
¥999
¥1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007952VPME3RMEP-M3標準M3x0.53EPDM小型タイプ
¥902
¥649
¥714(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007961VPME6RHN-M5標準M5x0.86HNBR一般型タイプ
¥1,056
¥759
¥835(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007970VPME2RMSE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.52導電性シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007979VPME3RMHN-M3標準M3x0.53HNBR小型タイプ
¥946
¥679
¥747(税込)
12日以内出荷
返品不可
05007988VPME1.5RMF-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.51.5フッ素小型タイプ
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
05007997VPME0.7RMN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.50.7ニトリル小型タイプ
¥1,155
¥829
¥912(税込)
14日以内出荷
返品不可
05008006VPME3RMF-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.53フッ素小型タイプ
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
05008022VPME4RMHN-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.54HNBR小型タイプ
¥1,276
¥919
¥1,011(税込)
14日以内出荷
返品不可
05008031VPME3RMSE-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.53導電性シリコーン小型タイプ
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
05008040VPME4RMF-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.54フッ素小型タイプ
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
05008049VPME3RMEP-M3-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用M3x0.53EPDM小型タイプ
¥1,232
¥889
¥978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする