曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横

真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
内容量
1個
全2567種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
2567種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04966679VPD1-15REP-180J標準151EPDM一般型
¥3,278
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966688VPD1-3RSE-6J標準31導電性シリコーン一般型
¥3,135
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966697VPD1-3RF-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用31フッ素一般型
¥6,666
¥4,798
¥5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
04966706VPD1-3RS-3B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用31シリコーン一般型
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04966722VPD3-3RU-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用33ウレタン一般型
¥6,226
¥4,498
¥4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
04966731VPD3-3RSE-180J標準33導電性シリコーン一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966740VPD2-3RHN-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用32HNBR一般型
¥5,654
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
04966749VPD1-10RSE-180J標準101導電性シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966758VPD1-20RU-6B標準201ウレタン一般型
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966767VPD1-3RNE-6J標準31導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,135
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966776VPD3-15RU-3B標準153ウレタン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966792VPD2-15RNE-3J標準152導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,311
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966801VPD1-15REP-2J標準151EPDM一般型
¥3,278
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966810VPD4-3RSE-2J標準34導電性シリコーン一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966819VPD4-3RS-2J標準34シリコーン一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966828VPD4-3REP-180J標準34EPDM一般型
¥3,058
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966837VPD2-20RF-3B標準202フッ素一般型
¥4,026
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966846VPD2-20RF-4B標準202フッ素一般型
¥4,026
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966862VPD4-3RF-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34フッ素一般型
¥6,666
¥4,798
¥5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
04966871VPD1-3RU-180J標準31ウレタン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966880VPD2-10REP-2J標準102EPDM一般型
¥3,168
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966889VPD4-20REP-2J標準204EPDM一般型
¥3,388
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966898VPD1-15RU-6B標準151ウレタン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966907VPD1-3RNE-2J標準31導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966916VPD4-10RSE-180J標準104導電性シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966932VPD1-3REP-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用31EPDM一般型
¥5,808
¥4,198
¥4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
04966941VPD1-10RHN-180J標準101HNBR一般型
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966950VPD1-20RS-6B標準201シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966959VPD4-15RHN-3J標準154HNBR一般型
¥3,267
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966968VPD3-10RHN-3J標準103HNBR一般型
¥3,157
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966977VPD4-3REP-3B標準34EPDM一般型
¥2,838
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04966986VPD3-10RSE-180J標準103導電性シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967002VPD4-15RN-2J標準154ニトリル一般型
¥3,201
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967011VPD4-20RSE-6J標準204導電性シリコーン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967020VPD4-3RHN-3B標準34HNBR一般型
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967029VPD4-15RN-3B標準154ニトリル一般型
¥2,981
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967038VPD4-10RSE-3J標準104導電性シリコーン一般型
¥3,201
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967047VPD2-3RN-6B標準32ニトリル一般型
¥2,761
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967056VPD4-10RF-6J標準104フッ素一般型
¥4,026
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967072VPD2-3RSE-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用32導電性シリコーン一般型
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04967081VPD2-3RU-6J標準32ウレタン一般型
¥3,465
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967090VPD4-3RS-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34シリコーン一般型
¥5,896
¥4,298
¥4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
04967099VPD3-10RF-4B標準103フッ素一般型
¥3,806
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967108VPD4-15RF-3B標準154フッ素一般型
¥3,916
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967117VPD3-15RN-180J標準153ニトリル一般型
¥3,201
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967126VPD3-3RSE-2J標準33導電性シリコーン一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967142VPD3-20REP-3B標準203EPDM一般型
¥3,168
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967151VPD3-15RNE-2J標準153導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,366
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04967160VPD3-3RSE-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用33導電性シリコーン一般型
¥5,698
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
04967169VPD4-3RF-3J標準34フッ素一般型
¥3,861
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする