曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し

真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。

材質
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
接続ねじサイズ
M6
内容量
1個
全1211種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
1211種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
真空取出口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04993051VPOD30-50RU-4B5030ウレタン一般型バーブ継手
¥4,389
¥3,198
¥3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993060VPOD20-20RHN-6J2020HNBR一般型ワンタッチ継手
¥3,839
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993069VPOD50-20AF-6J2050フッ素深型ワンタッチ継手
¥6,765
¥4,898
¥5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993078VPOD30-50AEP-6J5030EPDM深型ワンタッチ継手
¥4,191
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993087VPOD20-30ANE-6B3020導電性NBR低抵抗タイプ深型バーブ継手
¥3,735
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993096VPOD20-50RNE-3J5020導電性NBR低抵抗タイプ一般型ワンタッチ継手
¥4,147
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993112VPOD25-20AS-4B2025シリコーン深型バーブ継手
¥3,619
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993121VPOD40-30ANE-6B3040導電性NBR低抵抗タイプ深型バーブ継手
¥4,120
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993130VPOD25-40AF-3J4025フッ素深型ワンタッチ継手
¥5,082
¥3,698
¥4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993139VPOD20-30AU-3J3020ウレタン深型ワンタッチ継手
¥4,312
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993148VPOD30-50AU-4J5030ウレタン深型ワンタッチ継手
¥4,631
¥3,398
¥3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993157VPOD40-30AHN-4J3040HNBR深型ワンタッチ継手
¥4,246
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993166VPOD30-30ANE-4J3030導電性NBR低抵抗タイプ深型ワンタッチ継手
¥4,026
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993182VPOD25-20ANE-6B2025導電性NBR低抵抗タイプ深型バーブ継手
¥3,625
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993191VPOD30-50RS-3J5030シリコーン一般型ワンタッチ継手
¥4,202
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993200VPOD25-30AHN-6B3025HNBR深型バーブ継手
¥3,702
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993209VPOD30-40AEP-4J4030EPDM深型ワンタッチ継手
¥4,070
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993218VPOD25-20AHN-4B2025HNBR深型バーブ継手
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993227VPOD20-20RSE-3J2020導電性シリコーン一般型ワンタッチ継手
¥3,872
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993236VPOD40-50RS-4B5040シリコーン一般型バーブ継手
¥4,334
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993252VPOD30-40AHN-6B4030HNBR深型バーブ継手
¥3,889
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993261VPOD20-30AN-6B3020ニトリル深型バーブ継手
¥3,570
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993270VPOD20-30AS-3J3020ニトリル深型ワンタッチ継手
¥3,927
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993279VPOD40-50AF-3J5040フッ素深型ワンタッチ継手
¥5,687
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993288VPOD40-40RF-4B4040フッ素一般型バーブ継手
¥5,379
¥3,898
¥4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993297VPOD40-20RS-4B2040シリコーン一般型バーブ継手
¥4,004
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993306VPOD25-30AHN-4J3025HNBR深型ワンタッチ継手
¥3,938
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993322VPOD30-20REP-4B2030EPDM一般型バーブ継手
¥3,608
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993331VPOD50-20REP-6B2050EPDM一般型バーブ継手
¥4,142
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993340VPOD20-20AHN-6B2020HNBR深型バーブ継手
¥3,592
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993349VPOD30-50REP-4B5030EPDM一般型バーブ継手
¥3,938
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993358VPOD30-30RHN-6J3030HNBR一般型ワンタッチ継手
¥4,026
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993367VPOD30-40RN-3J4030ニトリル一般型ワンタッチ継手
¥3,927
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993376VPOD30-20AU-3J2030ウレタン深型ワンタッチ継手
¥4,257
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993392VPOD50-50RU-4J5050ウレタン一般型ワンタッチ継手
¥5,764
¥4,198
¥4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993401VPOD40-30RHN-4B3040HNBR一般型バーブ継手
¥4,004
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993410VPOD20-40RNE-4B4020導電性NBR低抵抗タイプ一般型バーブ継手
¥3,839
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993419VPOD50-40AHN-4J4050HNBR深型ワンタッチ継手
¥4,675
¥3,398
¥3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993428VPOD50-20ANE-6B2050導電性NBR低抵抗タイプ深型バーブ継手
¥4,318
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993437VPOD30-40AS-6B4030シリコーン深型バーブ継手
¥3,900
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993446VPOD40-40RN-4J4040ニトリル一般型ワンタッチ継手
¥4,191
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993462VPOD30-20RU-4B2030ウレタン一般型バーブ継手
¥4,059
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993471VPOD20-20AU-6B2020ウレタン深型バーブ継手
¥4,010
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993480VPOD20-20AF-4J2020フッ素深型ワンタッチ継手
¥4,906
¥3,598
¥3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993489VPOD20-30AU-4J3020ウレタン深型ワンタッチ継手
¥4,356
¥3,198
¥3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993498VPOD30-40RHN-6B4030HNBR一般型バーブ継手
¥3,889
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993507VPOD30-50AU-4B5030ウレタン深型バーブ継手
¥4,389
¥3,198
¥3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993516VPOD50-30AU-4J3050ウレタン深型ワンタッチ継手
¥5,544
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993532VPOD50-30AHN-6J3050HNBR深型ワンタッチ継手
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
04993541VPOD40-30AU-4J3040ウレタン深型ワンタッチ継手
¥4,719
¥3,398
¥3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする