スリーエッチ
シンプルスナッチ フック型
小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。
用途
ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。
使用荷重(kg)
350
本体
スチール
車径(mm)
75
車溝幅(mm)
12
頭部
炭素鋼
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02873688
21582
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください