スリーエッチ
シンプルスナッチ フック型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02873688
品番
21582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。
用途
ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。
使用荷重(kg)
350
本体
スチール
車径(mm)
75
車溝幅(mm)
12
頭部
炭素鋼