シンプルヤーディング ベアリング入

シンプルヤーディング ベアリング入 - スリーエッチシンプルヤーディング ベアリング入 - スリーエッチシンプルヤーディング ベアリング入 - スリーエッチ

ベアリング入り。頭部は、シャックル形状になっています。

用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業に。
本体
スチール
頭部
炭素鋼
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車径(mm)
車溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287367021580250509
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
02873758215813507512
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする