スリーエッチ
シンプルヤーディング ベアリング入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(kg)
250
250
350
車径(mm)
50
50
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873670
品番
21580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ベアリング入り。頭部は、シャックル形状になっています。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業に。
使用荷重(kg)
250
車径(mm)
50
車溝幅(mm)
9
本体
スチール
頭部
炭素鋼