ドレンコック

ドレンコック - SUN UP

黄銅(真鍮)製のコックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。

用途
ハンドルによるエアーの開閉。
材質
黄銅(真鍮)
規格
R1/4
本体寸法(mm)
36×35×16
本体質量(g)
48
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287346927538
オープン
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする