曜日別特売

電磁式オートドレントラップ ADE450

電磁式オートドレントラップ ADE450 - オリオン(ORION)

大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。
無料のオリオンIoTシステムと組み合わせることでドレン排出の遠隔監視が可能です。
フロートセンサー採用でエアーロス最小化の省エネモデルです。
省エネモデル(100V仕様)
ドレン排出量 0.4L/秒
流体温度:2~48℃(ドレンの凍結なきこと)

用途
水分・油分等ドレンの自動排出用に。
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06083459ADE450-A1-FS
¥94,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする