曜日別特売

ローラガイドセット ステンレス製

ローラガイドセット ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)ローラガイドセット ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全250種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
250種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02840770TSNS-37-1194-A5-1111511943715830
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840788TSNS-29-394-A5-23893942915823
¥67,800
¥66,980
¥73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840797TSNS-29-394-B3-2429394299223
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840806TSNS-37-634-A5-27356343715830
¥81,300
¥80,980
¥89,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840831TSNS-37-634-B3-0695634379230
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840840TSNS-37-634-B3-1735634379230
¥84,300
¥83,980
¥92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840849TSNS-37-1034-A3-29651034379230
¥73,700
¥72,980
¥80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840858TSNS-29-794-B3-1591794299223
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840901TSNS-29-634-B5-26446342915823
¥98,800
¥97,980
¥107,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840937TSNS-37-394-B5-16953943715830
¥103,000
¥99,980
¥109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840946TSNS-37-794-B3-0815794379230
¥75,900
¥74,980
¥82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840962TSNS-37-474-A5-05354743715830
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840971TSNS-37-634-B3-2775634379230
¥93,500
¥92,980
¥102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841016TSNS-29-1034-A3-16161034299223
¥56,100
¥55,980
¥61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841032TSNS-29-554-A3-2415554299223
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841041TSNS-29-634-A5-25046342915823
¥69,400
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841068TSNS-29-474-A3-2377474299223
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841102TSNS-37-1194-B3-011151194379230
¥77,800
¥76,980
¥84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841129TSNS-37-874-B3-0875874379230
¥76,200
¥75,980
¥83,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841156TSNS-37-794-B5-09557943715830
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841172TSNS-29-954-B3-2697954299223
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841190TSNS-37-714-A5-27957143715830
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841242TSNS-37-1034-A3-08851034379230
¥55,300
¥54,980
¥60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841260TSNS-37-1034-B3-110351034379230
¥86,200
¥85,980
¥94,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841269TSNS-37-554-A5-05955543715830
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841278TSNS-37-714-A3-1685714379230
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841296TSNS-37-474-B5-27954743715830
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841330TSNS-29-394-A3-0279394299223
¥42,100
¥41,980
¥46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841339TSNS-29-714-B5-26827142915823
¥99,200
¥98,980
¥108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841348TSNS-37-1034-A5-095510343715830
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841357TSNS-29-1194-B3-28131194299223
¥85,100
¥84,980
¥93,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841382TSNS-37-954-A5-08959543715830
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841418TSNS-29-554-B3-0445554299223
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841452TSNS-29-1034-A5-063610342915823
¥57,400
¥56,980
¥62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841497TSNS-29-474-B3-2467474299223
¥79,000
¥78,980
¥86,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841506TSNS-29-1194-A5-277311942915823
¥74,600
¥73,980
¥81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841549TSNS-29-474-A3-0317474299223
¥42,700
¥41,980
¥46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841558TSNS-29-794-A3-0471794299223
¥44,500
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841567TSNS-29-954-B5-27979542915823
¥102,000
¥99,980
¥109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841576TSNS-29-394-B3-1399394299223
¥70,300
¥69,980
¥76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841610TSNS-29-634-B3-2544634299223
¥80,000
¥79,980
¥87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841619TSNS-37-634-A5-16956343715830
¥72,100
¥71,980
¥79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841628TSNS-29-714-A3-1462714299223
¥52,200
¥51,980
¥57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841646TSNS-29-394-B3-0369394299223
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841662TSNS-29-714-A5-25427142915823
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841671TSNS-29-1034-B3-06761034299223
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841680TSNS-37-1434-B5-0143014343715830
¥97,900
¥96,980
¥106,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841741TSNS-37-554-B5-28555543715830
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841750TSNS-37-874-B3-2955874379230
¥94,600
¥93,980
¥103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841777TSNS-37-394-B3-0515394379230
¥73,900
¥72,980
¥80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする