曜日別特売
TSNS-37-394-B3-0 ローラガイドセット ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 02841777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSNS-37-394-B3-0 ローラガイドセット ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 02841777
TSNS-37-394-B3-0 ローラガイドセット ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 02841777

ローラガイドセット ステンレス製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法H・ローラー数など250種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
394
寸法H(mm)
37
ローラー数
3
注文コード
02841777
品番
TSNS-37-394-B3-0
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
515
寸法L(mm)
394
寸法H(mm)
37
寸法L2(mm)
92
寸法h(mm)
30
仕様
キャリッジ数:2
ローラー数
3
耐荷重(N)
FA:200、FR:800
許容モーメント(N・m)
My:13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする