SUN UP
異径中間ニップル
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。
用途
内ネジ同士の接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02872961
27514
G1/8xG1/4
25×16×16
17
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
02873110
27515
G1/4xG3/8
27×22×22
31
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
02873381
27516
G3/8xG1/2
32×25×25
49
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください