SUN UP
異径中間ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
G1/4xG3/8
注文コード
02873110
品番
27515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。
用途
内ネジ同士の接続。
適合規格
G1/4xG3/8
本体寸法(mm)
27×22×22
本体質量(g)
31
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1