※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN UP
異径中間ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
G1/8xG1/4
注文コード
02872961
品番
27514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。
用途
内ネジ同士の接続。
適合規格
G1/8xG1/4
本体寸法(mm)
25×16×16
本体質量(g)
17
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1