新ダイワ
バッテリーカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
付属品
50Vリチウムイオン2Pバッテリー(LBP-50-250G)×2個、充電器(LCQ-501)×1台
注文コード
02875822
品番
BMC230/2H+1
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
付属品
50Vリチウムイオン2Pバッテリー(LBP-50-250G)×2個、充電器(LCQ-501)×1台
減速比
カッター/1.57
内径(Φ)
ブレード取付/22.23
モーター
DCブラシレスモータ
ノコ刃(周速)(m/s)
最高75.2
乾燥質量(kg)
バッテリー、ブレード含まず/本体3.5
バッテリー
推奨/50Vリチウムイオンバッテリー2P
切込深さ(mm)
純正ブレード使用時/最大80
取付サイズ
ブレード/Φ230
駆動方式
カッター/ベルト減速式
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
本体/568×221×268
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.6
注意
※ブレードは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった