曜日別特売

キャップ

キャップ - アルベ(チトセ)キャップ - アルベ(チトセ)

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

仕様
後ろアジャスター付
色
ワイン
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~62
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922968BSS203
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする