曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅54mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ12
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータサイズ
□42
モーター取付方向
ストレート取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
モータ配置
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
モータ配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879900LRXE-BS-05E050450NBN-NPNC00450なし可動:なし5標準
¥85,240
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02879961LRXE-BS-05E050550BBN-NPNC01550あり可動:1m5標準
¥107,470
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02879970LRXE-BS-05E200400BBN-NPLC00400あり可動:なし20左側
¥97,780
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02879979LRXE-BS-05E050600NBN-NPRC10600なし可動:10m5右側
¥99,690
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880022LRXE-BS-05E100050NBN-NPLC1050なし可動:10m10左側
¥84,450
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880049LRXE-BS-05E200100NBN-NPRC10100なし可動:10m20右側
¥85,720
¥78,980
¥86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880076LRXE-BS-05E200050NBN-NPRC0150なし可動:1m20右側
¥79,690
¥72,980
¥80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880092LRXE-BS-05E050400NBN-NPRC03400なし可動:3m5右側
¥89,840
¥81,980
¥90,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880110LRXE-BS-05E200300NBN-NPNC01300なし可動:1m20標準
¥86,510
¥78,980
¥86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880146LRXE-BS-05E050550NBN-NPLC05550なし可動:5m5左側
¥94,610
¥86,980
¥95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880198LRXE-BS-05E050150NBN-NPRC10150なし可動:10m5右側
¥87,150
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880232LRXE-BS-05E200400BBN-NPNC05400あり可動:5m20標準
¥104,450
¥95,980
¥105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880329LRXE-BS-05E100450BBN-NPNC00450あり可動:なし10標準
¥99,210
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880372LRXE-BS-05E200400BBN-NPRC00400あり可動:なし20右側
¥97,780
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880399LRXE-BS-05E050450BBN-NPRC05450あり可動:5m5右側
¥105,880
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880417LRXE-BS-05E200050BBN-NPLC0350あり可動:3m20左側
¥94,130
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880487LRXE-BS-05E050400NBN-NPRC10400なし可動:10m5右側
¥94,130
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880539LRXE-BS-05E100350NBN-NPNC03350なし可動:3m10標準
¥88,410
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880548LRXE-BS-05E050100NBN-NPRC01100なし可動:1m5右側
¥80,960
¥73,980
¥81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880591LRXE-BS-05E100450BBN-NPNC10450あり可動:10m10標準
¥109,530
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880618LRXE-BS-05E100600BBN-NPRC03600あり可動:3m10右側
¥109,370
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880636LRXE-BS-05E050600NBN-NPNC03600なし可動:3m5標準
¥95,400
¥87,980
¥96,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880670LRXE-BS-05E100550NBN-NPLC01550なし可動:1m10左側
¥93,500
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880679LRXE-BS-05E050400BBN-NPLC01400あり可動:1m5左側
¥103,340
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880758LRXE-BS-05E100200NBN-NPNC01200なし可動:1m10標準
¥83,810
¥76,980
¥84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02880792LRXE-BS-05E200350NBN-NPRC10350なし可動:10m20右側
¥92,700
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880801LRXE-BS-05E100100NBN-NPNC03100なし可動:3m10標準
¥81,430
¥74,980
¥82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880959LRXE-BS-05E100450NBN-NPLC01450なし可動:1m10左側
¥90,800
¥82,980
¥91,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881029LRXE-BS-05E200400NBN-NPRC03400なし可動:3m20右側
¥89,840
¥81,980
¥90,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881090LRXE-BS-05E050450NBN-NPLC10450なし可動:10m5左側
¥95,560
¥87,980
¥96,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881117LRXE-BS-05E200450BBN-NPNC05450あり可動:5m20標準
¥105,880
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881126LRXE-BS-05E200350BBN-NPNC05350あり可動:5m20標準
¥103,020
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881169LRXE-BS-05E100600BBN-NPRC00600あり可動:なし10右側
¥103,340
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881291LRXE-BS-05E050150NBN-NPRC05150なし可動:5m5右側
¥83,500
¥76,980
¥84,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881327LRXE-BS-05E100050BBN-NPRC1050あり可動:10m10右側
¥98,420
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881571LRXE-BS-05E050200NBN-NPNC01200なし可動:1m5標準
¥83,810
¥76,980
¥84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02881580LRXE-BS-05E050600BBN-NPLC01600あり可動:1m5左側
¥108,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881589LRXE-BS-05E200450NBN-NPLC05450なし可動:5m20左側
¥91,910
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881632LRXE-BS-05E100250BBN-NPRC03250あり可動:3m10右側
¥99,680
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881668LRXE-BS-05E200100NBN-NPRC03100なし可動:3m20右側
¥81,430
¥74,980
¥82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881772LRXE-BS-05E100100NBN-NPNC00100なし可動:なし10標準
¥75,400
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881826LRXE-BS-05E200050BBN-NPNC0350あり可動:3m20標準
¥94,130
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881869LRXE-BS-05E100500BBN-NPRC05500あり可動:5m10右側
¥107,150
¥97,980
¥107,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881930LRXE-BS-05E050550NBN-NPLC00550なし可動:なし5左側
¥87,940
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881939LRXE-BS-05E100250NBN-NPRC01250なし可動:1m10右側
¥85,240
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881957LRXE-BS-05E050250NBN-NPLC10250なし可動:10m5左側
¥90,000
¥82,980
¥91,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881966LRXE-BS-05E200600NBN-NPRC05600なし可動:5m20右側
¥96,040
¥87,980
¥96,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881982LRXE-BS-05E100200BBN-NPLC03200あり可動:3m10左側
¥98,250
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881991LRXE-BS-05E200500NBN-NPLC01500なし可動:1m20左側
¥92,070
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882000LRXE-BS-05E200600NBN-NPLC00600なし可動:なし20左側
¥89,370
¥81,980
¥90,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする