曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅82mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ15
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータ配置
標準
モータサイズ
□56
モーター取付方向
ストレート取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全480種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
480種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879936LRXE-BS-08E050150BBN-NPNC05150あり可動:5m5
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880162LRXE-BS-08E100750NBN-NPNC10750なし可動:10m10
¥127,620
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880250LRXE-BS-08E050300BBN-NPNC10300あり可動:10m5
¥133,180
¥129,800
¥142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02880311LRXE-BS-08E050250NBN-NPNC00250なし可動:なし5
¥103,490
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880496LRXE-BS-08E100350BBN-NPNC01350あり可動:1m10
¥129,850
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880521LRXE-BS-08E050050BBN-NPNC0550あり可動:5m5
¥122,710
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880600LRXE-BS-08E200250BBN-NPNC01250あり可動:1m20
¥127,150
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880627LRXE-BS-08E050800NBN-NPNC05800なし可動:5m5
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880652LRXE-BS-08E100100NBN-NPNC00100なし可動:なし10
¥99,210
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880722LRXE-BS-08E200650NBN-NPNC05650なし可動:5m20
¥121,270
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880767LRXE-BS-08E200050NBN-NPNC0350なし可動:3m20
¥103,970
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880776LRXE-BS-08E100200NBN-NPNC05200なし可動:5m10
¥108,730
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880810LRXE-BS-08E050350BBN-NPNC00350あり可動:なし5
¥124,290
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880837LRXE-BS-08E100200BBN-NPNC10200あり可動:10m10
¥130,480
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881081LRXE-BS-08E050550NBN-NPNC10550なし可動:10m5
¥122,070
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881178LRXE-BS-08E100500NBN-NPNC01500なし可動:1m10
¥115,880
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881248LRXE-BS-08E200350BBN-NPNC10350あり可動:10m20
¥134,610
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881300LRXE-BS-08E100750NBN-NPNC05750なし可動:5m10
¥123,970
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881318LRXE-BS-08E050200NBN-NPNC00200なし可動:なし5
¥102,060
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881546LRXE-BS-08E050450NBN-NPNC05450なし可動:5m5
¥115,720
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881598LRXE-BS-08E200450NBN-NPNC10450なし可動:10m20
¥119,370
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881650LRXE-BS-08E050600NBN-NPNC10600なし可動:10m5
¥123,490
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881677LRXE-BS-08E200200BBN-NPNC03200あり可動:3m20
¥126,190
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881686LRXE-BS-08E200500NBN-NPNC03500なし可動:3m20
¥116,350
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881738LRXE-BS-08E100700BBN-NPNC10700あり可動:10m10
¥144,290
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881781LRXE-BS-08E050300BBN-NPNC00300あり可動:なし5
¥122,860
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881790LRXE-BS-08E200450BBN-NPNC00450あり可動:なし20
¥127,150
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881878LRXE-BS-08E100300NBN-NPNC03300なし可動:3m10
¥110,790
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881887LRXE-BS-08E050250BBN-NPNC01250あり可動:1m5
¥127,150
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882052LRXE-BS-08E100050BBN-NPNC0350あり可動:3m10
¥122,070
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882061LRXE-BS-08E200250NBN-NPNC00250なし可動:なし20
¥103,490
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882237LRXE-BS-08E050400NBN-NPNC03400なし可動:3m5
¥113,650
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882271LRXE-BS-08E100150BBN-NPNC03150あり可動:3m10
¥124,760
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882368LRXE-BS-08E200200NBN-NPNC00200なし可動:なし20
¥102,060
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882447LRXE-BS-08E050150BBN-NPNC00150あり可動:なし5
¥118,730
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882456LRXE-BS-08E200300NBN-NPNC03300なし可動:3m20
¥110,790
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02882508LRXE-BS-08E100050NBN-NPNC0550なし可動:5m10
¥104,610
¥95,980
¥105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882648LRXE-BS-08E200250BBN-NPNC10250あり可動:10m20
¥131,910
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882822LRXE-BS-08E050050NBN-NPNC0050なし可動:なし5
¥97,940
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882998LRXE-BS-08E100450NBN-NPNC01450なし可動:1m10
¥114,610
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883111LRXE-BS-08E050200NBN-NPNC10200なし可動:10m5
¥112,380
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883181LRXE-BS-08E050150BBN-NPNC01150あり可動:1m5
¥124,290
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883479LRXE-BS-08E050400NBN-NPNC00400なし可動:なし5
¥107,620
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883488LRXE-BS-08E050500BBN-NPNC00500あり可動:なし5
¥128,420
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883540LRXE-BS-08E200200BBN-NPNC01200あり可動:1m20
¥125,720
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883646LRXE-BS-08E100150NBN-NPNC00150なし可動:なし10
¥100,630
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883707LRXE-BS-08E100800BBN-NPNC05800あり可動:5m10
¥143,500
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02883942LRXE-BS-08E100050BBN-NPNC0150あり可動:1m10
¥121,600
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883978LRXE-BS-08E050650BBN-NPNC00650あり可動:なし5
¥132,700
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883987LRXE-BS-08E050350NBN-NPNC01350なし可動:1m5
¥111,750
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする