曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅44mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ10
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータ配置
標準
モータサイズ
□35
モーター取付方向
右側折返し取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全200種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
200種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02880101LRXE-BS-04R120100BBN-NPNC03100あり可動:3m12
¥119,200
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880119LRXE-BS-04R120500NBN-NPNC10500なし可動:10m12
¥120,630
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880137LRXE-BS-04R060050BBN-NPNC0150あり可動:1m6
¥117,300
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880277LRXE-BS-04R120350NBN-NPNC01350なし可動:1m12
¥111,590
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880557LRXE-BS-04R060250NBN-NPNC01250なし可動:1m6
¥108,890
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880566LRXE-BS-04R060300NBN-NPNC03300なし可動:3m6
¥110,790
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02880706LRXE-BS-04R060100BBN-NPNC10100あり可動:10m6
¥123,490
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881492LRXE-BS-04R120400NBN-NPNC03400なし可動:3m12
¥113,490
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881720LRXE-BS-04R060450NBN-NPNC00450なし可動:なし6
¥108,890
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882009LRXE-BS-04R120450NBN-NPNC00450なし可動:なし12
¥108,890
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882569LRXE-BS-04R120050BBN-NPNC0550あり可動:5m12
¥118,410
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882752LRXE-BS-04R060200BBN-NPNC03200あり可動:3m6
¥121,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882770LRXE-BS-04R120300BBN-NPNC00300あり可動:なし12
¥118,730
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882858LRXE-BS-04R120050BBN-NPNC0050あり可動:なし12
¥111,740
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883732LRXE-BS-04R060050NBN-NPNC0350なし可動:3m6
¥103,800
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884267LRXE-BS-04R120350NBN-NPNC00350なし可動:なし12
¥106,030
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884398LRXE-BS-04R120100BBN-NPNC00100あり可動:なし12
¥113,170
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884407LRXE-BS-04R060500NBN-NPNC03500なし可動:3m6
¥116,340
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02884486LRXE-BS-04R120050NBN-NPNC1050なし可動:10m12
¥108,090
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884581LRXE-BS-04R060100NBN-NPNC00100なし可動:なし6
¥99,200
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884712LRXE-BS-04R060150NBN-NPNC01150なし可動:1m6
¥106,030
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885089LRXE-BS-04R060300NBN-NPNC00300なし可動:なし6
¥104,760
¥95,980
¥105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885186LRXE-BS-04R060400BBN-NPNC03400あり可動:3m6
¥127,460
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885229LRXE-BS-04R060100BBN-NPNC05100あり可動:5m6
¥119,840
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02885911LRXE-BS-04R120400NBN-NPNC01400なし可動:1m12
¥113,020
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886026LRXE-BS-04R060150BBN-NPNC05150あり可動:5m6
¥121,110
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886042LRXE-BS-04R120450NBN-NPNC10450なし可動:10m12
¥119,210
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886446LRXE-BS-04R120250BBN-NPNC00250あり可動:なし12
¥117,300
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886550LRXE-BS-04R120450NBN-NPNC05450なし可動:5m12
¥115,560
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02887049LRXE-BS-04R060050BBN-NPNC0350あり可動:3m6
¥117,770
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02887487LRXE-BS-04R060050NBN-NPNC1050なし可動:10m6
¥108,090
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02887950LRXE-BS-04R120450BBN-NPNC00450あり可動:なし12
¥122,860
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888266LRXE-BS-04R060150BBN-NPNC03150あり可動:3m6
¥120,470
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888379LRXE-BS-04R060400NBN-NPNC01400なし可動:1m6
¥113,020
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888467LRXE-BS-04R060200NBN-NPNC00200なし可動:なし6
¥101,900
¥92,980
¥102,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888817LRXE-BS-04R060200BBN-NPNC10200あり可動:10m6
¥126,190
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888939LRXE-BS-04R060300BBN-NPNC03300あり可動:3m6
¥124,760
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888991LRXE-BS-04R120150NBN-NPNC03150なし可動:3m12
¥106,500
¥97,980
¥107,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02889517LRXE-BS-04R060100BBN-NPNC01100あり可動:1m6
¥118,730
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02889718LRXE-BS-04R060400NBN-NPNC00400なし可動:なし6
¥107,460
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02889876LRXE-BS-04R120350BBN-NPNC03350あり可動:3m12
¥126,030
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02890172LRXE-BS-04R060200BBN-NPNC00200あり可動:なし6
¥115,870
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02890321LRXE-BS-04R120050NBN-NPNC0550なし可動:5m12
¥104,440
¥95,980
¥105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02890382LRXE-BS-04R060300NBN-NPNC10300なし可動:10m6
¥115,080
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02890759LRXE-BS-04R060150BBN-NPNC01150あり可動:1m6
¥120,000
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02891012LRXE-BS-04R060350BBN-NPNC00350あり可動:なし6
¥120,000
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02891511LRXE-BS-04R060050NBN-NPNC0550なし可動:5m6
¥104,440
¥95,980
¥105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02891836LRXE-BS-04R060150NBN-NPNC00150なし可動:なし6
¥100,470
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02891861LRXE-BS-04R060400BBN-NPNC05400あり可動:5m6
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02891931LRXE-BS-04R120350BBN-NPNC05350あり可動:5m12
¥126,670
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする