曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅44mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ10
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータ配置
標準
モータサイズ
□35
モーター取付方向
左側折返し取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全200種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
200種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879988LRXE-BS-04L060350NBN-NPNC00350なし可動:なし6
¥106,030
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880180LRXE-BS-04L120200BBN-NPNC01200あり可動:1m12
¥121,430
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880426LRXE-BS-04L060500NBN-NPNC00500なし可動:なし6
¥110,310
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880451LRXE-BS-04L120250BBN-NPNC10250あり可動:10m12
¥127,620
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880469LRXE-BS-04L060500BBN-NPNC05500あり可動:5m6
¥130,950
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880530LRXE-BS-04L060200NBN-NPNC03200なし可動:3m6
¥107,930
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880950LRXE-BS-04L120500BBN-NPNC03500あり可動:3m12
¥130,310
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880986LRXE-BS-04L120050NBN-NPNC0350なし可動:3m12
¥103,800
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881230LRXE-BS-04L120100BBN-NPNC03100あり可動:3m12
¥119,200
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881370LRXE-BS-04L060100NBN-NPNC01100なし可動:1m6
¥104,760
¥95,980
¥105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881659LRXE-BS-04L120500BBN-NPNC01500あり可動:1m12
¥129,840
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881808LRXE-BS-04L060350BBN-NPNC05350あり可動:5m6
¥126,670
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881860LRXE-BS-04L120350BBN-NPNC03350あり可動:3m12
¥126,030
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882079LRXE-BS-04L120400NBN-NPNC03400なし可動:3m12
¥113,490
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882149LRXE-BS-04L120200NBN-NPNC10200なし可動:10m12
¥112,220
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882307LRXE-BS-04L060450NBN-NPNC03450なし可動:3m6
¥114,920
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882377LRXE-BS-04L120450NBN-NPNC10450なし可動:10m12
¥119,210
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882682LRXE-BS-04L060300NBN-NPNC01300なし可動:1m6
¥110,320
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882709LRXE-BS-04L120400NBN-NPNC05400なし可動:5m12
¥114,130
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883077LRXE-BS-04L060200BBN-NPNC03200あり可動:3m6
¥121,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883208LRXE-BS-04L120200BBN-NPNC03200あり可動:3m12
¥121,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883226LRXE-BS-04L120200NBN-NPNC05200なし可動:5m12
¥108,570
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883321LRXE-BS-04L120500NBN-NPNC00500なし可動:なし12
¥110,310
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883576LRXE-BS-04L120300BBN-NPNC00300あり可動:なし12
¥118,730
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883899LRXE-BS-04L120500NBN-NPNC03500なし可動:3m12
¥116,340
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883951LRXE-BS-04L060400NBN-NPNC10400なし可動:10m6
¥117,780
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884082LRXE-BS-04L120050NBN-NPNC0150なし可動:1m12
¥103,330
¥94,980
¥104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884206LRXE-BS-04L060400NBN-NPNC05400なし可動:5m6
¥114,130
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884231LRXE-BS-04L120050NBN-NPNC1050なし可動:10m12
¥108,090
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884249LRXE-BS-04L120150BBN-NPNC00150あり可動:なし12
¥114,440
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884389LRXE-BS-04L060500BBN-NPNC03500あり可動:3m6
¥130,310
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884459LRXE-BS-04L060100BBN-NPNC00100あり可動:なし6
¥113,170
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884818LRXE-BS-04L060400BBN-NPNC10400あり可動:10m6
¥131,750
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884836LRXE-BS-04L120400BBN-NPNC01400あり可動:1m12
¥126,990
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885168LRXE-BS-04L060500BBN-NPNC01500あり可動:1m6
¥129,840
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885299LRXE-BS-04L060200NBN-NPNC00200なし可動:なし6
¥101,900
¥92,980
¥102,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885527LRXE-BS-04L060150NBN-NPNC10150なし可動:10m6
¥110,790
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885536LRXE-BS-04L060100NBN-NPNC00100なし可動:なし6
¥99,200
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885701LRXE-BS-04L060300BBN-NPNC10300あり可動:10m6
¥129,050
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885798LRXE-BS-04L120200NBN-NPNC00200なし可動:なし12
¥101,900
¥92,980
¥102,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885972LRXE-BS-04L060250NBN-NPNC03250なし可動:3m6
¥109,360
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886182LRXE-BS-04L120450BBN-NPNC01450あり可動:1m12
¥128,420
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886288LRXE-BS-04L120450NBN-NPNC01450なし可動:1m12
¥114,450
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886611LRXE-BS-04L120050BBN-NPNC0050あり可動:なし12
¥111,740
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886620LRXE-BS-04L060400NBN-NPNC01400なし可動:1m6
¥113,020
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886699LRXE-BS-04L120450BBN-NPNC03450あり可動:3m12
¥128,890
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02886997LRXE-BS-04L120450NBN-NPNC05450なし可動:5m12
¥115,560
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02887277LRXE-BS-04L120500BBN-NPNC00500あり可動:なし12
¥124,280
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02887792LRXE-BS-04L120100NBN-NPNC05100なし可動:5m12
¥105,870
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02888072LRXE-BS-04L120350NBN-NPNC10350なし可動:10m12
¥116,350
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする