曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅54mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ12
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータ配置
標準
モータサイズ
□42
モーター取付方向
左側折返し取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全360種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02880031LRXE-BS-05L050500BBN-NPNC01500あり可動:1m5
¥140,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880040LRXE-BS-05L050300NBN-NPNC10300なし可動:10m5
¥126,030
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880241LRXE-BS-05L200150NBN-NPNC03150なし可動:3m20
¥117,620
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880259LRXE-BS-05L200450NBN-NPNC00450なし可動:なし20
¥120,000
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880286LRXE-BS-05L100050BBN-NPNC0550あり可動:5m10
¥129,530
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880320LRXE-BS-05L100550BBN-NPNC01550あり可動:1m10
¥142,230
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880338LRXE-BS-05L100500NBN-NPNC10500なし可動:10m10
¥131,590
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880356LRXE-BS-05L100600BBN-NPNC05600あり可動:5m10
¥144,770
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880381LRXE-BS-05L200350BBN-NPNC10350あり可動:10m20
¥141,430
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880688LRXE-BS-05L200150NBN-NPNC10150なし可動:10m20
¥121,910
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880731LRXE-BS-05L200250NBN-NPNC00250なし可動:なし20
¥114,440
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880846LRXE-BS-05L200200BBN-NPNC01200あり可動:1m20
¥132,540
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880907LRXE-BS-05L050150BBN-NPNC10150あり可動:10m5
¥135,880
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881047LRXE-BS-05L100600BBN-NPNC00600あり可動:なし10
¥138,100
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881099LRXE-BS-05L100050NBN-NPNC0050なし可動:なし10
¥108,890
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881142LRXE-BS-05L200550NBN-NPNC05550なし可動:5m20
¥129,370
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881388LRXE-BS-05L200050NBN-NPNC0150なし可動:1m20
¥114,450
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881467LRXE-BS-05L050100BBN-NPNC03100あり可動:3m5
¥130,160
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881607LRXE-BS-05L100500NBN-NPNC03500なし可動:3m10
¥127,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881799LRXE-BS-05L100150NBN-NPNC00150なし可動:なし10
¥111,590
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881851LRXE-BS-05L200450BBN-NPNC10450あり可動:10m20
¥144,290
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881912LRXE-BS-05L200450BBN-NPNC05450あり可動:5m20
¥140,640
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882341LRXE-BS-05L200450NBN-NPNC10450なし可動:10m20
¥130,320
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882472LRXE-BS-05L050200NBN-NPNC01200なし可動:1m5
¥118,570
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882490LRXE-BS-05L050450BBN-NPNC01450あり可動:1m5
¥139,530
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882666LRXE-BS-05L200300NBN-NPNC00300なし可動:なし20
¥115,710
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882892LRXE-BS-05L050500NBN-NPNC03500なし可動:3m5
¥127,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883041LRXE-BS-05L100100BBN-NPNC10100あり可動:10m10
¥134,450
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883129LRXE-BS-05L100250BBN-NPNC05250あり可動:5m10
¥135,080
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883242LRXE-BS-05L050400NBN-NPNC00400なし可動:なし5
¥118,570
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883330LRXE-BS-05L200100BBN-NPNC05100あり可動:5m20
¥130,800
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883531LRXE-BS-05L100050NBN-NPNC1050なし可動:10m10
¥119,210
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883549LRXE-BS-05L100350BBN-NPNC05350あり可動:5m10
¥137,780
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883811LRXE-BS-05L050150NBN-NPNC05150なし可動:5m5
¥118,260
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884100LRXE-BS-05L200100NBN-NPNC03100なし可動:3m20
¥116,190
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884240LRXE-BS-05L050550NBN-NPNC03550なし可動:3m5
¥128,730
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884328LRXE-BS-05L050250NBN-NPNC00250なし可動:なし5
¥114,440
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884380LRXE-BS-05L050150NBN-NPNC03150なし可動:3m5
¥117,620
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884450LRXE-BS-05L100550NBN-NPNC03550なし可動:3m10
¥128,730
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884511LRXE-BS-05L100150BBN-NPNC03150あり可動:3m10
¥131,590
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884529LRXE-BS-05L050150NBN-NPNC00150なし可動:なし5
¥111,590
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884940LRXE-BS-05L100250NBN-NPNC03250なし可動:3m10
¥120,470
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02884958LRXE-BS-05L200400BBN-NPNC10400あり可動:10m20
¥142,860
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885080LRXE-BS-05L100300BBN-NPNC05300あり可動:5m10
¥136,350
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885116LRXE-BS-05L100500BBN-NPNC00500あり可動:なし10
¥135,240
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885177LRXE-BS-05L100300NBN-NPNC01300なし可動:1m10
¥121,270
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885211LRXE-BS-05L050100NBN-NPNC10100なし可動:10m5
¥120,480
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885351LRXE-BS-05L200300BBN-NPNC03300あり可動:3m20
¥135,710
¥129,800
¥142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02885412LRXE-BS-05L100450BBN-NPNC03450あり可動:3m10
¥140,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02885439LRXE-BS-05L100350NBN-NPNC03350なし可動:3m10
¥123,170
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする