曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅82mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ15
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータ配置
標準
モータサイズ
□56
モーター取付方向
左側折返し取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全480種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
480種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879891LRXE-BS-08L050600BBN-NPNC10600あり可動:10m5
¥165,240
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02879997LRXE-BS-08L200100BBN-NPNC00100あり可動:なし20
¥140,960
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880006LRXE-BS-08L050100BBN-NPNC10100あり可動:10m5
¥151,280
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880171LRXE-BS-08L050400BBN-NPNC03400あり可動:3m5
¥155,400
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880347LRXE-BS-08L200550BBN-NPNC05550あり可動:5m20
¥160,170
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880390LRXE-BS-08L100450NBN-NPNC01450なし可動:1m10
¥138,260
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880408LRXE-BS-08L100350NBN-NPNC00350なし可動:なし10
¥129,840
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880697LRXE-BS-08L200100NBN-NPNC10100なし可動:10m20
¥133,180
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880916LRXE-BS-08L100700BBN-NPNC05700あり可動:5m10
¥164,290
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881072LRXE-BS-08L050400NBN-NPNC01400なし可動:1m5
¥136,830
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881108LRXE-BS-08L100450BBN-NPNC03450あり可動:3m10
¥156,830
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881187LRXE-BS-08L200550NBN-NPNC03550なし可動:3m20
¥141,430
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881212LRXE-BS-08L100650NBN-NPNC05650なし可動:5m10
¥144,920
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881257LRXE-BS-08L050700BBN-NPNC05700あり可動:5m5
¥164,290
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881336LRXE-BS-08L200150BBN-NPNC03150あり可動:3m20
¥148,410
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881397LRXE-BS-08L100450BBN-NPNC05450あり可動:5m10
¥157,470
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881406LRXE-BS-08L050450BBN-NPNC03450あり可動:3m5
¥156,830
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881422LRXE-BS-08L200750BBN-NPNC00750あり可動:なし20
¥159,050
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881431LRXE-BS-08L200300NBN-NPNC01300なし可動:1m20
¥133,970
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881440LRXE-BS-08L100100NBN-NPNC05100なし可動:5m10
¥129,530
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881519LRXE-BS-08L200350BBN-NPNC05350あり可動:5m20
¥154,610
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881641LRXE-BS-08L050350NBN-NPNC03350なし可動:3m5
¥135,870
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881711LRXE-BS-08L200450BBN-NPNC05450あり可動:5m20
¥157,470
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881948LRXE-BS-08L200800NBN-NPNC10800なし可動:10m20
¥152,700
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882027LRXE-BS-08L050300BBN-NPNC01300あり可動:1m5
¥152,070
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882106LRXE-BS-08L200250BBN-NPNC05250あり可動:5m20
¥151,910
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882246LRXE-BS-08L200800NBN-NPNC05800なし可動:5m20
¥149,050
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882316LRXE-BS-08L100100BBN-NPNC03100あり可動:3m10
¥146,990
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882420LRXE-BS-08L050750BBN-NPNC03750あり可動:3m5
¥165,080
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882481LRXE-BS-08L200700BBN-NPNC05700あり可動:5m20
¥164,290
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882499LRXE-BS-08L100050BBN-NPNC0050あり可動:なし10
¥139,690
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882517LRXE-BS-08L050050BBN-NPNC1050あり可動:10m5
¥150,010
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882578LRXE-BS-08L050600BBN-NPNC01600あり可動:1m5
¥160,480
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882612LRXE-BS-08L050700NBN-NPNC03700なし可動:3m5
¥145,550
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882621LRXE-BS-08L200450BBN-NPNC10450あり可動:10m20
¥161,120
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882727LRXE-BS-08L050450BBN-NPNC05450あり可動:5m5
¥157,470
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882779LRXE-BS-08L050700NBN-NPNC10700なし可動:10m5
¥149,840
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882867LRXE-BS-08L050300NBN-NPNC10300なし可動:10m5
¥138,730
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882910LRXE-BS-08L100150BBN-NPNC05150あり可動:5m10
¥149,050
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882937LRXE-BS-08L050750NBN-NPNC01750なし可動:1m5
¥146,510
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882962LRXE-BS-08L050800NBN-NPNC05800なし可動:5m5
¥149,050
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883059LRXE-BS-08L200200NBN-NPNC01200なし可動:1m20
¥131,270
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883102LRXE-BS-08L050100BBN-NPNC01100あり可動:1m5
¥146,520
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883147LRXE-BS-08L050500NBN-NPNC10500なし可動:10m5
¥144,290
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883190LRXE-BS-08L100800BBN-NPNC01800あり可動:1m10
¥166,040
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883199LRXE-BS-08L050550NBN-NPNC01550なし可動:1m5
¥140,960
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883260LRXE-BS-08L100200NBN-NPNC03200なし可動:3m10
¥131,740
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883269LRXE-BS-08L100600BBN-NPNC00600あり可動:なし10
¥154,920
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883312LRXE-BS-08L100200BBN-NPNC05200あり可動:5m10
¥150,480
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883366LRXE-BS-08L050400BBN-NPNC01400あり可動:1m5
¥154,930
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする