アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924849
BSS206
ベージュ
S
47
23.5
72
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02925041
BSS206
ホワイト
S
47
23.5
72
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02925427
BSS206
ベージュ
SS
46
23
72
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02926021
BSS206
ブラック
4L
55
27.5
84
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください