シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ベージュ
サイズ
S
注文コード
02924849
品番
BSS206
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。

仕様
左胸ポケット
ベージュ
サイズ
S
タイプ
男女兼用、半袖
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
72
機能
男女兼用、半袖
バスト(cm)
110
ネック(cm)
38
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする