アルベ(チトセ)
シャツジャケット[兼用]
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
仕様
右胸ペン差し穴付き飾りフラップ、左胸ポケット
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ボディ:カラーデニム(綿65、ポリエステル35)、襟:コーデュロイ(綿100)
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
71
バスト(cm)
112
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923449
RW0006
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください