製品画像
アルベ(チトセ)
シャツジャケット[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02923449
品番
RW0006
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
仕様
右胸ペン差し穴付き飾りフラップ、左胸ポケット
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ボディ:カラーデニム(綿65、ポリエステル35)、襟:コーデュロイ(綿100)
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
71
バスト(cm)
112
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。