バックオープンシャツ(八分袖)[女]

バックオープンシャツ(八分袖)[女] - アルベ(チトセ)バックオープンシャツ(八分袖)[女] - アルベ(チトセ)バックオープンシャツ(八分袖)[女] - アルベ(チトセ)バックオープンシャツ(八分袖)[女] - アルベ(チトセ)バックオープンシャツ(八分袖)[女] - アルベ(チトセ)

背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。

仕様
サテンストレッチ、両脇スリット
混率(%)
(綿70 、複合繊維(ポリエステル)30)
機能
ストレッチ、抗菌防臭
性別
女性用
袖丈
八分袖
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922819RW0004ダークネイビー3L7033.570
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
02923370RW0004ベージュS6531.562
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
02923440RW0004ダークネイビーSS643160
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
02923528RW0004ベージュ3L7033.570
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
02923711RW0004ブルー3L7033.570
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする