製品画像
アルベ(チトセ)
バックオープンシャツ(八分袖)[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
3L
S
SS
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ベージュ
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02923440
品番
RW0004
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
色
ダークネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
60
仕様
サテンストレッチ、両脇スリット
混率(%)
(綿70 、複合繊維(ポリエステル)30)
機能
ストレッチ、抗菌防臭
バスト(cm)
設定寸:102
性別
女性用
袖丈
八分袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。